協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
SUSラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425197
品番
RK50SU 5-0810
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
モジュール
0.5
歯数
319
歯幅(mm)
8
材質
SUS304
種別
ラック
高さ(mm)
10、(かみ合い)9.5
質量(g)
300
全長l(mm)
505〜508
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード