SUSラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21425206 品番 RK75SU 2-0310
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モジュール0.75 歯数83 歯幅(mm)3 材質SUS304 種別ラック 高さ(mm)10、(かみ合い)9.25 質量(g)44 全長l(mm)202〜205 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする