協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
SUSラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425215
品番
RK75SU 2-0808
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
モジュール
0.75
歯数
83
歯幅(mm)
8
材質
SUS304
種別
ラック
高さ(mm)
8、(かみ合い)7.25
質量(g)
91
全長l(mm)
202〜205
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード