協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
SUSラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425224
品番
RK75SU 5-0810
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
モジュール
0.75
歯数
212
歯幅(mm)
8
材質
SUS304
種別
ラック
高さ(mm)
10、(かみ合い)9.25
質量(g)
295
全長l(mm)
505〜508
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード