協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
SUSラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425233
品番
RK80SU 5-0510
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モジュール
0.8
歯数
198
歯幅(mm)
5
材質
SUS304
種別
ラック
高さ(mm)
10、(かみ合い)9.2
質量(g)
183
全長l(mm)
505〜508
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード