協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
SUSラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425258
品番
RK80SU 5-0710
参考基準価格(税別)
¥12,440
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
モジュール
0.8
歯数
198
歯幅(mm)
7
材質
SUS304
種別
ラック
高さ(mm)
10、(かみ合い)9.2
質量(g)
256
全長l(mm)
505〜508
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード