協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
SUSラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425276
品番
RK1SU 3-1010
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
94
歯幅(mm)
10
材質
SUS304
種別
ラック
高さ(mm)
10、(かみ合い)9
質量(g)
210
全長l(mm)
303〜306
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード