画像準備中

SUSラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21425285 品番 RK1SU 5-1010
参考基準価格(税別)¥12,090 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
モジュール1 歯数158 歯幅(mm)10 材質SUS304 種別ラック 高さ(mm)10、(かみ合い)9 質量(g)360 全長l(mm)505〜508 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする