「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425294
品番
B1S 20L-8
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5.7
ハブ外径dh(Φmm)
16
寸法la(mm)
10.07
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
21.87
穴径dd(Φmm)
8
穴長さl(mm)
14
組立距離A(mm)
29.6
歯先角ds(Φmm)
12.1
ハブ長さlh(mm)
8.6
全長lw(mm)
15
モジュール
1
歯数
20
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
質量(g)
18.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
30°13'
CADデータダウンロード
注意
※本製品は1個単位の販売です。