「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425303
品番
B1S 40R-10
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5.7
ハブ外径dh(Φmm)
25
寸法la(mm)
12.21
基準円直径d(Φmm)
40
歯先円直径da(Φmm)
40.41
穴径dd(Φmm)
10
穴長さl(mm)
13
組立距離A(mm)
21.8
歯先角ds(Φmm)
28.4
ハブ長さlh(mm)
8
全長lw(mm)
14.57
モジュール
1
歯数
40
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
質量(g)
66.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
65°36'
CADデータダウンロード
注意
※本製品は1個単位の販売です。