H1S 26R*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 ヘリカルギヤ 21425373

※使用例

H1S 26R*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 21425373 H1S 26R*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 21425373

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数26 ねじれ 注文コード21425373 品番H1S 26R*B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030
この商品は歯数・ねじれなど8種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12 ハブ外径dh(Φmm)32 基準円直径d(Φmm)36.77 歯先円直径da(Φmm)38.8 穴径dd(Φmm)10 全長l(mm)22 ハブ長さlh(mm)10 モジュール1 歯数26 種別ヘリカルギヤ 材質S45C 質量(kg)0.15 ねじ(2-M(120°))2-M4、(ls)5 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする