※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の はすば歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
26
ねじれ
左
注文コード
21425382
品番
H1S 26L*B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,130
この商品は
歯数・ねじれ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
12
ハブ外径dh(Φmm)
32
基準円直径d(Φmm)
36.77
歯先円直径da(Φmm)
38.8
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
22
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1
歯数
26
種別
ヘリカルギヤ
材質
S45C
質量(kg)
0.15
ねじ
(2-M(120°))2-M4、(ls)5
ねじれ
左
RoHS指令(10物質対応)
対応