※使用例

H1SU 13R*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車 21425398 H1SU 13R*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車 21425398

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 ねじれ 注文コード21425398 品番H1SU 13R*B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,760
この商品は歯数・ねじれなど8種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12 ハブ外径dh(Φmm)15 基準円直径d(Φmm)18.38 歯先円直径da(Φmm)20.4 穴径dd(Φmm)8 全長l(mm)22 ハブ長さlh(mm)10 モジュール1 歯数13 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 質量(g)30.2 ねじ(2-M(120°))2-M3、(ls)5 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする