H1.5SU 26R*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 21425538

※使用例

H1.5SU 26R*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 21425538
H1.5SU 26R*B はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 21425538

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数26注文コード21425538品番H1.5SU 26R*B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,830
歯幅b(mm)15ハブ外径dh(Φmm)40基準円直径d(Φmm)55.15歯先円直径da(Φmm)58.2穴径dd(Φmm)12全長l(mm)25ハブ長さlh(mm)10モジュール1.5歯数26種別ヘリカルギヤ材質SUS304質量(g)357.9ねじ(2-M(120°))2-M5、(ls)5ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする