※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の はすば歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじれ
左
注文コード
21425583
品番
H1.5D 26L*B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
この商品は
ねじれ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
15
ハブ外径dh(Φmm)
40
基準円直径d(Φmm)
55.15
歯先円直径da(Φmm)
58.2
穴径dd(Φmm)
12
全長l(mm)
25
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1.5
歯数
26
種別
ヘリカルギヤ
材質
ポリアセタール
質量(g)
63.6
ねじ
(2-M(120°))2-M5、(ls)5
ねじれ
左
RoHS指令(10物質対応)
対応