協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール0.8 S45C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21425967
品番
S80S 25BF-0805
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
16
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
21.6
穴径dd(Φmm)
5
全長l(mm)
18
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
0.8
歯数
25
材質
S45C
形状
B1
質量(g)
32.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード