協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール0.8 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
70
注文コード
21426073
品番
S80S 70B-0808H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,140
この商品は
歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
40
基準円直径d(Φmm)
56
歯先円直径da(Φmm)
57.6
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
18
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
0.8
歯数
70
材質
S45C
形状
B1
質量(g)
245.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード