曜日別特売
MXQ25-75ASR-M9BL-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75ASR SMC 21426205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-75ASR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ注文コード21426205品番MXQ25-75ASR-M9BL-X12
参考基準価格(税別)¥85,140販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmアジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする