協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
21426597
品番
M50B20*1103
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
2.5
ハブ外径dh(Φmm)
8
寸法la(mm)
6.35
基準円直径d(Φmm)
10
歯先円直径da(Φmm)
10.71
穴径dd(Φmm)
3
穴長さl(mm)
7
組立距離A(mm)
11
歯先角ds(Φmm)
4.9
ハブ長さlh(mm)
5
全長lw(mm)
8
モジュール
0.5
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
黄銅
付属品
セットスクリュー2個
減速比
1
質量(g)
2.7
穴径(Φmm)
3
ねじ
(2-M(120°))2-M2.5、(ls)2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4
歯先角θa
49°3'