協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21426633
品番
M80B 20*1605
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
3.7
ハブ外径dh(Φmm)
12
寸法la(mm)
8.57
基準円直径d(Φmm)
16
歯先円直径da(Φmm)
17.13
穴径dd(Φmm)
5
穴長さl(mm)
10
組立距離A(mm)
16
歯先角ds(Φmm)
9.5
ハブ長さlh(mm)
6
全長lw(mm)
11
モジュール
0.8
歯数
20
材質
黄銅
減速比
1
質量(g)
9.1
ねじ
(2-M(120°))2-M3、(ls)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
49°3'