※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1.5 S45C
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
80
形状
B1
注文コード
21427412
品番
S1.5S 80BF-1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,590
この商品は
歯数・形状・圧力角
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
80
基準円直径d(Φmm)
120
歯先円直径da(Φmm)
123
形状
B1
歯幅b(mm)
15
穴径dd(Φmm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
85
ハブ長さlh(mm)
15
全長l(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
-
リム内径di(Φmm)
-
キー溝(b2×t2)(mm)
-
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C
ねじ
-
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード