※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シマブン
シマブンの 建具金物
シマブンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シマブンの 建築用パイプ
木製高級インテリアバー スマートタイプΦ32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21429923
品番
TIWS-32S600-N
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
色
ナチュラル(抗菌仕様)
用途
玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。
仕様
スマートタイプ
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(m)
638×71×32 Φ32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません