※イメージ

M-3273 クイックシェードDX CAPTAIN STAG 21440633 M-3273 クイックシェードDX CAPTAIN STAG 21440633

クイックシェードDX

(8件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21440633 品番 M-3273
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 質量(kg)約11 種類アップテント 型番200UV-S 寸法(cm)約200×200×237・228・219 面積約2.5畳 材質(フレーム)アルミ(支柱)、鉄・粉体塗装(ルーフ・クロスバー) 組立方法ワンタッチ式 アズワン品番64-9354-39 材質(天幕)ポリエステル150D(シルバーコーティング(1000mm防水)・UV加工) 適合用途イベント・レジャー 収容人数3〜4人
注意
※納品場所に外観の看板、企業の表札は必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21440624
2023-05-13
用途:
イベント用
有限会社 渡辺工務店 様

イベント中に、小雨が降ってきて助かりました。かたづけるのに自分たちが濡れましたが、お客様の雨宿りに使ってもらえて良かったです。

対象商品:
21440615
2019-05-24
用途:
炎天下の休憩場所
建設業・工事業

組立も簡単で、収納ケースにコロがついているので持ち運びが楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
21440615
2019-05-07
用途:
現場の地鎮祭用

組立に不安がありましたが
簡単に組み立てられました。

対象商品:
21440615
2019-07-19
用途:
子供達の遊び場
株式会社滝沢工業 様

ひの強い日などは熱中所などに十分効果あると思います

1人が参考にしています
対象商品:
21440615
2018-10-08
用途:
現場にて、雨避け及び日差し避け
株式会社テクノワークサービス 様 (建設業・工事業)

設置作業2名で可能です(頑張れば1人でもOK)、非常に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21440615
2017-08-03
用途:
工場外、休憩所

3mx3mは非常に大きく、背も高い為、使用しやすく、アルミの骨組みの為、移動も楽である。

1人が参考にしています
対象商品:
21440615
2017-09-30
用途:
屋外での機械のメンテナンス時
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

複数人いないと広げづらい。支柱下に簡単脱着(横にずれる形)できる滑車などにより、一人でも広げられるような仕様にしてもらいたい。

1人が参考にしています
対象商品:
21440615
2017-05-08
用途:
イベント、災害時
個人のお客様

軽量テントとして購入しましたが、さらに軽量でワンタッチだ簡易なテントを希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする