GH-HDMI-2M4 HDMIケーブル (Ver.1.4) グリーンハウス 21441046

本体

HDMIケーブル (Ver.1.4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード21441046品番GH-HDMI-2M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル。
ブルーレイプレーヤー等に最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド。
信号劣化しにくい金メッキプラグを採用。

ブラック長さ(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19 ピン)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする