本体

GH-AMCNU01 液晶ディスプレイアーム 1アーム メカニカルスプリング Cクランプ&グロメット式 グリーンハウス 21441728 GH-AMCNU01 液晶ディスプレイアーム 1アーム メカニカルスプリング Cクランプ&グロメット式 グリーンハウス 21441728

液晶ディスプレイアーム 1アーム メカニカルスプリング Cクランプ&グロメット式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21441728 品番GH-AMCNU01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型・軽量のディスプレイにも対応したメカニカルスプリング式ディスプレイ用アーム。
画面の前後移動ができる4軸タイプ。
台座部にUSB延長ポートを2ポート搭載。パソコンのUSBポートを延長し、手元ですぐ使えます。

セット内容ケーブルガイド×1、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M4×8、M5×12)×各4、六角棒レンチ(5mm、6mm)、六角棒レンチ&マイナスレンチ(3mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 質量(kg)約2.6 タイプデスク取付 取付方式クランプ式&グロメット式 耐荷重(kg)〜8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.6×550×478 適合サイズ〜32インチまで 保証期間1年間 取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:20〜50、奥行:105以上、幅:107以上。(グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10〜50、奥行き:105以上、幅:107以上。さらに天板に直径10〜50の穴があること 液晶モニター1 対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm 可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする