S-N50QM AC200V 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機 非可逆式 21442444

電磁接触器 S-Nシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21442444 品番S-N50QM AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,530
この商品はコイル定格電圧・型式など102種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)50/(380〜440V)48/(500〜550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)80/(380〜440V)80 定格使用電圧(V)AC200 補助接点2a2b 長さ(mm)106 幅(mm)88 厚さ(mm)106 フレームN50 コイル電流(mA)67 消費電力(W)2.2 動作時間(ms)コイル ON →主接点 ON:20〜30、コイル OFF →主接点 OFF:12〜30 動作電圧動作:110〜135、開放:60〜100 容量(VA)30〜50(操作トランス) 質量(kg)0.75 操作方式(操作コイル仕様)開放時間短縮形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05699215
2020-03-19
用途:
ロードヒーティングに使用
サービス業

既存のMgと同じ型なので配線加工がいらなかったので
助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
35180573
2019-07-27
用途:
37kw送風ファン
煖エプランニングサービス 様 (サービス業)

ファン起動時、スター回路でこの大容量のマグネットスイッチが壊れ、急きょ取り寄せ間に合いました。
メーカー品なのでこれからまた40年は使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35180573
2015-02-23
用途:
交換用部品

普段は工具商さんから購入してましたが、そこよりも安くまた手元に商品が届くのが早く大変満足しております。

対象商品:
35180573
2013-03-12
用途:
冷蔵装置のスイッチ

信頼できるメーカーなので商品は間違いないです。
電気業者さんにお願いすると、びっくりの価格だったので、この価格で購入できて良かったです。
経費削減の中、とっても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする