用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当寸法L(mm)93寸法L1(mm)80吸着力(N)343.2(参考値)寸法D(mm)32表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート寸法B(mm)13材質(ねじ部)SUS304相当寸法T(mm)8頭部形状六角穴寸法T1(mm)5材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ