種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):37
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):75
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):90
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)150/(380〜440V)150/(500〜550V)140、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)200/(380〜440V)260
定格使用電圧(V)AC200
補助接点2a2b
長さ(mm)160
幅(mm)120
厚さ(mm)145
フレームN150
質量(kg)3.3
操作方式(操作コイル仕様)開放時間短縮形