MXQ6A-10Z1-M9NVM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10Z1 SMC 21444825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10Z1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード21444825品番MXQ6A-10Z1-M9NVM
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動機能オプション(1) バッファリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする