制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)10 定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 注文コード21445278 品番NF30-FAU 3P 10A W
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.2 種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品) 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60 定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250 定格電流(A)10 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5・DC65V 1.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1・DC60V 1.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1・DC60V 1.5/1、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・DC65V 1.5/1 基準周囲温度(℃)40 外形寸法a(mm)60 外形寸法b(mm)75 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式 極数・素子数3P フレーム(AF)30 最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級 電流の種類AC/DC共用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする