三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60
注文コード
21445305
品番
NF30-FAU 3P 30A W
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.2
種類
制御盤用ノーヒューズ遮断機(海外規格品)
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240/DC60
定格絶縁電圧(V)
(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))250
定格電流(A)
30
接続方式
表面形
漏電遮断器仕様
無
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
定格遮断容量(kA)
UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5・DC65V 1.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1・DC60V 1.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1・DC60V 1.5/1、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・DC65V 1.5/1
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法a(mm)
60
外形寸法b(mm)
75
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
30
最大電圧(V)
適用AC200V級、DC65V級
電流の種類
AC/DC共用