MXQ6A-20Z5-M9PL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z5 SMC 21445683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21445683品番MXQ6A-20Z5-M9PL
参考基準価格(税別)¥41,580販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動機能オプション(5) バッファ・軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする