曜日別特売
RMSKH30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 21446734

 

RMSKH30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 21446734
RMSKH30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 21446734
RMSKH30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 21446734
RMSKH30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 21446734
RMSKH30 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 21446734

強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個吸着力(N)73.06(参考値)寸法X(mm)30注文コード21446734品番RMSKH30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

吸着力(N)73.06(参考値)表面処理マグネット:ニッケルメッキ、留め具:SUS303、リング:電解研磨材質(ねじ部)SUS304相当寸法X(mm)30材質(キャップ)SPCCフックカラビナフック材質(フック)アルミ合金材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(フック)黒色塗装表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
注意
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力はフックの重さを加味しておりません。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする