画像準備中

FW-Fシリーズ 常時商用給電方式(矩形波出力)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21447493 品番 FW-F10H-0.5K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
相線式単相2線式(アース付) 質量(kg)約4 規格RoHS 入力容量600VA シリーズFW-Fシリーズ 信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275 定格入力交流電圧(V)AC100±10% 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)50/60 インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部] バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 出力容量(kVA)0.5/0.3kW 入力周波数(Hz)50/60±5% 起動様式パッテリ起動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする