画像準備中

漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21447904 品番 NF400-ZCW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)¥220,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
定格電圧(V)AC100-440 定格電流(A)300 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25 定格感度電流(mA)100・200・500切換 極数・素子数3P フレーム(AF)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする