※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG ダウンサス ムーヴ LA110S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21451379 品番SD041A
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。

型式LA110S 備考4WD NA 適合車種ムーヴ 年式10/12〜14/12 エンジン型式KE-VE2 フロントダウン量(mm)25〜30 リヤダウン量(mm)25〜30
取扱説明書:(0.1MB)
注意
※ダウンMMの数値は代表車種で測定したものです。車種によっては多少の誤差がありますので、あくまで目安としてお考え下さい。
※メーカーのマッチング車両は全て、純正タイヤ(サマータイヤ)、純正ショックアブソーバーでのマッチングデータになります。
※車種・型式・エンジン・年式・品番・備考を確認の上、装着して下さい。
※価格には、取り付け工賃は含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする