SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の ストリート/オフロード
SR089 MTBタイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21455439
品番
SR089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
付属品・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オフロード走行を追及したMTBタイヤ
本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。
高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
色
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ
26×1.95
タイプ
H/E
ETRTO規格
50-559
標準空気圧
280kPa[2.8kgf/cm
2
][40PSI]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21455439
SR089
61176678
26型HE
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)