SR078 DEMING L/L ロングライフ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ26×1.3/8 (トップ)ブラック、(サイド)ブラック 注文コード21455509 品番SR078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。
耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。
5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。

モノタロウではこんなお得な商品も!
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ26×1.3/8 タイプW/O ETRTO規格37-590 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21455509 SR078 61176599 SR-078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ) DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ) 1本 959 税込1,055 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21455570
2025-07-01
用途:
自転車のタイヤ交換
その他業種

複数交換するならセット物の方がいいですが、一本だけならこちらがコスパ良いかと。耐久性もバッチリです。

対象商品:
21455570
2024-03-07
用途:
自転車のタイヤ交換
その他業種

数年乗った自転車のタイヤが経年劣化でひび割れてきたので交換用として購入しました。価格お手頃で問題なく使用出来ています。

対象商品:
21455570
2024-01-27
用途:
自転車乗車時

購入時に付いていたタイヤと同じで、しかも安く買えて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする