SR078 DEMING L/L ロングライフ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1ペア) 注文コード 21455518 品番 SR078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。
耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。
5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。

セット内容タイヤ1本、チューブ1本 (トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ26×1.3/8 タイプW/O ETRTO規格37-590 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21455570
2025-07-01
用途:
自転車のタイヤ交換
その他業種

複数交換するならセット物の方がいいですが、一本だけならこちらがコスパ良いかと。耐久性もバッチリです。

対象商品:
21455570
2024-03-07
用途:
自転車のタイヤ交換
その他業種

数年乗った自転車のタイヤが経年劣化でひび割れてきたので交換用として購入しました。価格お手頃で問題なく使用出来ています。

対象商品:
21455570
2024-01-27
用途:
自転車乗車時

購入時に付いていたタイヤと同じで、しかも安く買えて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする