SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の 電動自転車用
SR187 Deming JETDAIii L/Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
26×1.3/8
注文コード
21455728
品番
SR187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リム打ちパンクに強い
電動アシスト車に最適
スリップ抑制機能付
色
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ
26×1.3/8
タイプ
W/O
ETRTO規格
34-590
標準空気圧
240-310kPa[2.4-3.1kgf/cm
2
][35-45PSI]