SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の 小径車用
SR165 小径車用タイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
14×1.50
注文コード
21455929
品番
SR165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
色
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ
14×1.50
タイプ
H/E
ETRTO規格
40-254
標準空気圧
250kPa[2.5kgf/cm
2
][35PSI]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21455929
SR165
61176441
SR-165
小径車用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)