大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式45°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21456726
品番
45EL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径
8A
材質
SUS316L
形状
エルボ
質量(kg)
0.015
種類
溶接式45°エルボ
寸法A(mm)
15.7
寸法t(mm)
1.65
寸法OD(mm)
13.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材