※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能型ボールミル架台(インバーター仕様)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21458045 品番 12-0802-14
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
トラスコ品番496-5329 材質架台:鉄/塗装仕上 幅(mm)961 型式BKFD-100 質量(kg)40 高さ(mm)915 奥行(mm)633 電源(V)三相200 回転数(min-1[r.p.m])0〜145 材質(ローラー部)黒ゴム 電源コード(m)約3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×600×880 安全機能電子サーマル、電源投入時地絡過電流、過負荷制限、外部トリップ、メモリーエラー、減速時過電圧制御、瞬時停電保護、緊急遮断など
注意
※梱包費別途12000円必要です。
※ポット・スペーサーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする