ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット用オプション
マットエッジDX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21459165
品番
5810050
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
壁際のマットのエンド部分をきれいに仕上げられます。
カットして接着するだけの簡単施工です。
ミヅシマ工業製のマット製品に使用可能です。
厚さ(mm)
21
色
ダークグレー
材質
特殊塩化ビニール
用途
施工用スロープ
トラスコ品番
760-9027
幅(mm)
50
質量(kg)
1.8
長さ(m)
2
注意
※切り売り不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400