エアラインレール用スロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21460337 品番ASS-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

誰でも簡単に展開・格納できます。
アコーディオン式でスリムに収納可能です。
クイックリリースアダプターで簡単に装着できます。

高さ(mm)262 材質アルミ 長さ(mm)2105 用途折りたたみ式車いす用スロープ トラスコ品番763-4480 セット内容スロープ、エアラインレール360mm(2本) 質量(kg)31 タイプ折りたたみ式 幅外寸(mm)956 幅内寸(mm)742 最大使用荷重(t)0.2 折りたたみ時高さ(mm)480
注意
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に点検をしてください。
※使用時、足を出して使用して下さい。
※使用時、指を挟まないよう注意して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする