曜日別特売
CO-5E-SCS13 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 21460766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)2.2
口径(Φmm)65
全揚程(m)14
内容量1台注文コード21460766品番CO-5E-SCS13
参考基準価格(税別)¥963,400販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。
真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。
吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。
4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。

用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用口径(Φmm)65出力(kW)2.2電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)14吐出量(L/min)450タイプ自吸式トラスコ品番775-6518材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304質量(kg)125極数4極騒音値(dB)69電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする