DE-2000-XX-J-JA-JA-A-JAPAN ハンドヘルド蛍光X線分析計 オリンパス 21460915 DE-2000-XX-J-JA-JA-A-JAPAN ハンドヘルド蛍光X線分析計 オリンパス 21460915 DE-2000-XX-J-JA-JA-A-JAPAN ハンドヘルド蛍光X線分析計 オリンパス 21460915

ハンドヘルド蛍光X線分析計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21460915 品番DE-2000-XX-J-JA-JA-A-JAPAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980,000

優れたコストパフォーマンスを実現した蛍光X線分析計です。
合金やPMI検査などのアプリケーションに特化したエントリーモデルです。

用途ポータブルかつ堅牢な分析計でPMI検査、製造業の品質管理、金属修理工場や貴金属などの検査に 仕様【分析可能元素】Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Pb、Bi、【エックス線管およびターゲット材】4W(最大管電圧35kV)AuまたはTa(用途による)X線管 トラスコ品番772-4586 セット内容キャリングケース、リチウムイオン電池(2本)、バッテリーチャージャー、校正用サンプル、窓フィルム(10枚)、ストラップ、PCソフトウェア、ミニUSBケーブル 幅(mm)90 質量(kg)1.8 高さ(mm)260 奥行(mm)240 電源充電式Li-ionバッテリー 検出器SiPINダイオード検出器 使用環境温度(℃)-10〜50 記憶容量(GB)1(microSDカード(別売))
注意
※納入現地での納品説明が必要な場合は、別途納品説明料が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする