曜日別特売
HF25030-LB 養生シート HF25030 住化プラステック 21461877

HF25030-LB 養生シート HF25030 住化プラステック 21461877
HF25030-LB 養生シート HF25030 住化プラステック 21461877
HF25030-LB 養生シート HF25030 住化プラステック 21461877
HF25030-LB 養生シート HF25030 住化プラステック 21461877

養生シート HF25030

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ライトブルー
内容量1枚注文コード21461877品番HF25030-LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。

用途
養生用
ライトブルー幅(m)0.91長さ(m)1.82トラスコ品番760-9621材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3.5質量(kg)0.50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする