HF25030-N 養生シート HF25030 住化プラステック 21461886 HF25030-N 養生シート HF25030 住化プラステック 21461886 HF25030-N 養生シート HF25030 住化プラステック 21461886 HF25030-N 養生シート HF25030 住化プラステック 21461886

養生シート HF25030

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21461886 品番 HF25030-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。

ナチュラル 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 用途養生用 トラスコ品番760-9639 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3.5 質量(kg)0.50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする