プラスチック段ボール サンプライ (一般品)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21461974 品番 HP40060-LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ライトブルー 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 トラスコ品番760-9663 厚さ(mm)4 質量(kg)0.99 用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板 材質ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
持ち戻り費用が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21462035
2020-06-18
用途:
ラボ内の作業現場の仮囲い用
日本インテグリス合同会社 様 (製造業)

ケーブルを通すための切削もごく一般的なカッターやハサミで簡単に切れました。経時的に反ったり、壁との接着に使っている養生テープが剥がれてくることも無く、大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
21462008
2021-02-08
用途:
壁面養生
建設業・工事業

発送も早く助かりました
大きなものも配送して頂けるので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
21462026
2018-04-24
用途:
天井照明の遮蔽

加工もしやすくイメージ通りの製品でした。商品配送も迅速で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
21461956
2017-11-24
用途:
一般者の梯子登り防止装置
不動産業

これまで青ベニ板を使用していたが、落ち着いた色への要求があり、ちょうど黒色の板があったため交換した。

加工しやすく軽いため、屋外で使用するのに具合が良い。

対象商品:
21461956
2017-10-04
用途:
工場レイアウト

すごく使いやすくて便利と作業者は言っておりました。
けれども、特別送料が商品と同等にかかるので、
購入の際は注意すべきだと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
21462053
2017-07-22
用途:
作業冶具作成

とても扱いやすく良い感じです。
工夫次第で色々な使い方ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする